カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,290)
- はんだ関連・静電気対策用品(55)
- 油圧機器・油圧ホース(45)
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(12)
- DIPPERホクメイ(88)
- ENGINEER(エンジニア)(57)
- HiKOKI(ハイコーキ)(104)
- KVK(435)
- MAZDA(マツダ)(1,352)
- New-Era(ニューエラー)(311)
- Optibelt(84)
- RS PRO(93)
- Wera(219)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(67)
- イトーキ(184)
- エスコ(87)
- オカムラ(岡村製作所)(126)
- ネオフレックス(120)
- ハーフェレ(97)
- ホンダ(421)
- メディアカバーマーケット(162)
- リスパック(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pz」の検索結果
特価
関連キーワード

IZS4 - イオナイザ(IZS41-640PZ)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)640電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-340PZ)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)340電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1600PZ)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1600電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-940PZ)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)940電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1780PZ)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1780電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(10) Φ10ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1420PZ)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(F) フィードバックセンサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1420電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820PZ)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)820電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1900PZ)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1900電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-460PZ)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)460電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-2500PZ)
SMC¥269,800税込¥296,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(G) オートバランスセンサ(高精度タイプ)ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)2500電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-760PZ)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)760電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-700PZ)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)700電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1240PZ)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)1240電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-2320PZ)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)2320電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LZ
SMC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3330PZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ポート数3管接続口径G1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G使用流体温水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134PZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ポート数3管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(Z) 禁油仕様モデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114PZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメットポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(Z) 禁油仕様モデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344PZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ポート数3管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(Z) 禁油仕様モデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334PZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ポート数3管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(Z) 禁油仕様モデル33
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PZ2V
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2V
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ1D
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PZ2CB
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷電圧(V)AC110ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD263PZ2BXB
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体油用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2E
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷電圧(V)AC230ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2E) ランプ付 - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ1V
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PZ2N
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷電圧(V)AC200ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2AAXB
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PZ2GAXB
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PZ3G
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3G) DINコネクタなし - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2AD
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD265PZ2AXBB
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(P) SUS口径1リード線取出方向特殊(B) 180°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2AZXCC
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1リード線取出方向特殊(C) 270°
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD263PZ2AZ
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体油用材質(ボディ)(P) SUS口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2GH
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら