カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- メカニカル部品(39)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- brembo(52)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- DAYTONA(デイトナ)(27)
- ラスタバナナ(23)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
- タンガロイ(17)
- MAZDA(マツダ)(15)
- サンドビック(13)
- TDK(12)
- AFAM(アファム)(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- 長野計器(8)
- ニチフ(7)
- 鈴木ブロンズ継手(6)
- NAKATAKI(6)
- エスコ(5)
- EPSON(5)
- 日東工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「r 8-5s」の検索結果

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8R
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)8
S Series(SS5Y3-12S3R1)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(R1)オムロンCompoBus/S(16点)対応給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8ポート取出位置【P・E】(U)U側
プラグインユニット (VV5Q11-08C6S~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S3R2
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(R2) オムロンCompoBus/S (8点)対応取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
プラグインユニット (VV5Q21-08C6S~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から12日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8RK
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RJ)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RK)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LK)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷から20日以内出荷1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7シリーズSYJ300
VQC2000-L - ベース配管形プラグインユニット: リード線キット
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありキット名(LD2) リード線キット (25芯) リード線長さ3.0 mファンクション(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)