カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ミツビシ(93)
- アサダ(11)
- ラフアンドロード(11)
- 河村電器産業(7)
- EIKO(栄工舎)(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- Igus(イグス)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- キタジマ(2)
- サンドビック(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- Kawasaki(2)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2)
- アズワン(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
「r-724」の検索結果
特価

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724R
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV724-0~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数4コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV724)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷シール方式(-) メタルシール連数4コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気