カテゴリ

  • メカニカル部品(129)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • 富士電機(27)
  • マルヤス電業(23)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
  • ホンダ(17)
  • BRAHMS(16)
  • brembo(15)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(13)
  • ヤマト産業(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • 三木プーリ(8)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • Nikon(ニコン)(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • AFAM(アファム)(7)
  • (7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r11-b」の検索結果

200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C SMC

    メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR

    SMC
    4,898税込5,388特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
  • 比例制御弁 JSP Series 直接配管型 SMC

    比例制御弁 JSP Series 直接配管型

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
    用途水・空気用材質(シール)FKM耐圧(MPa)0.6弁構造直動型ポペット使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)NBR
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2 SMC

    ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2

    SMC
    57,980税込63,778特価
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
    作動方式複動片ロッド
  • JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMC

    JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM

    SMC(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)FKM
  • デュアルロッドシリンダ CXSM10 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXSM10

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
  • CXSL Series(CXSL20) SMC

    CXSL Series(CXSL20)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200 SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • デュアルロッドシリンダ CXSM20 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXSM20

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-50 SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-50

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • デュアルロッドシリンダ CXSL10 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXSL10

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-150M SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-150M

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL25-2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL25-2~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40S2B SMC

    電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40S2B

    SMC
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
  • 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25 SMC

    電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形フラット形状 全高48mm ・モータ横取付による薄形化 大きいワークでもモータ部への干渉がありません。 ・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様) ・最大ストローク:1000mm対応 ・搬送速度:1000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.1mm ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-300B) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-300B)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)300リード(mm)(B) 8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-500B) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-500B)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)500リード(mm)(A) 16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
  • 電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D SMC

    電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    サイズ(mm)16
  • LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-600B) SMC

    LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-600B)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)600リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
  • 電動アクチュエータ LEYG16M SMC

    電動アクチュエータ LEYG16M

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    駆動方式転造ボールねじサイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形ガイドオプション(-) なし
  • LEFB32T SMC

    LEFB32T

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • LEFB2 SMC

    LEFB2

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • 電動アクチュエータ LEY32C-2 SMC

    電動アクチュエータ LEY32C-2

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ LEY25C SMC

    電動アクチュエータ LEY25C

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
  • LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RJ) SMC

    LESH - 電動スライドテーブル(LESH25RJ)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ LEY25A SMC

    電動アクチュエータ LEY25A

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
  • LEFS25A-6 SMC

    LEFS25A-6

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    ストローク(mm)600リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)25精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • LEFS32B-3 SMC

    LEFS32B-3

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
  • 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LA SMC

    電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25LA

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじ
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-100B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-100B

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)100リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-100B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-100B

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)100リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • LEFS40B SMC

    LEFS40B

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
  • LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DK) SMC

    LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DK)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • LEFS40A SMC

    LEFS40A

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
  • LEFS40B SMC

    LEFS40B

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじ
  • 電動アクチュエータ LEY16B SMC

    電動アクチュエータ LEY16B

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16