カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • NAKANO(23)
  • brembo(21)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • AFAM(アファム)(14)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(7)
  • R&G RACING PRODUCTS(6)
  • エスコ(5)
  • イトーキ(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • Vesrah(4)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • 鈴木ブロンズ継手(4)
  • スズキ(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • カナテクス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r14-4s」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA Series SMC

    パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA Series

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
    用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類エアオペレート
  • パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series SMC

    パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
    用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
  • ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ 55-JSXFA Series SMC

    ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ 55-JSXFA Series

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    ATEX対応 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
    用途集塵機用規格ATEXカテゴリー2使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類エアオペレート
  • ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA Series SMC

    ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA Series

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    20日以内出荷
    ATEX対応 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
    用途集塵機用リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)規格ATEXカテゴリー3定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
  • パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプ SMC

    パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプ

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    20日以内出荷
    SMARTVENTタイプ追加 [New] 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
    用途集塵機用タイプSMARTVENTタイプ定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁タイプ
関連キーワード
流体制御機器カテゴリ