カテゴリ
- メカニカル部品(82)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- CKD(311)
- BIGM(丸山製作所)(162)
- モートーン(144)
- ParkerTAIYO(50)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(31)
- 工進(28)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(22)
- 京セラ(16)
- ワルター(14)
- サンドビック(12)
- プロトブレンボ(11)
- KEMET(10)
- コガネイ(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- NEC(8)
- イスカル(6)
- 清水製作所[継手](6)
- 椿本チエイン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「r25t」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R25T~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R25
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TF
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) Gアジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAR25TN
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTスイッチレール(-) スイッチレール付
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TFL
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) Gアジャスタ位置【出荷時】(L) 左側
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TN
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPTアジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TNL
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)100アジャスターオプション(B) ショックアブソーバ (RB) 両端作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPTアジャスタ位置【出荷時】(L) 左側
REAR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REAR25TN)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTスイッチレール(-) スイッチレール付
エアスライドテーブル MXQR25
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
T Series(TILM25R)
SMC¥249,800税込¥274,7801個9日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25.4使用流体薬液・脱イオン水(純水)チューブ外径(inch)1チューブ内径(inch)7/8
MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZR25TF)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしスクレーパコイル:(-) なし
MGZR - 倍力シリンダ回り止めなし(MGZR25TFZ)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷ストローク(mm)180作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしスクレーパコイル:(Z) 有
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T25R
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個17日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2T25R
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個17日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から12日以内出荷耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応。材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。※メーカーウレタン比2倍以上。メンテナンス性向上。2種類の取付工具に対応。メッシュフィルタで異物の吸込み低減。真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減。工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能。2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-30
SMC¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-100
SMC¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-300)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)300駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1000)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)1000駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-500)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)500駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1200)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)1200駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-800)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)800駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)