カテゴリ
- メカニカル部品(116)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(945)
- Qlight(47)
- SAMTEC(33)
- DAIKO(大光電機)(25)
- NORGREN(24)
- エスコ(11)
- 象印マホービン(10)
- オリエンタルモーター(9)
- CKD(7)
- DIAMOND ELEMENTS(6)
- コガネイ(5)
- 三菱電機(5)
- スバル(5)
- 山田照明(5)
- ツクモ工学(5)
- TIME(5)
- 東芝ライテック(4)
- トーケン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ra-0050」の検索結果

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RA-50
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)50リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-50
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)50リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RA-50B
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)50リード(mm)(A) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-50AZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-50Z)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-50Z
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-50Z)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-50AZ)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-50Z)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から16日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-50AZ)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-50Z)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-50AZ)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-50Z)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-50RZ
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線長さ(mm)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-50Z)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-50RZ)
SMC¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-50RZ)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CD Series(CDM2RA40-50+150Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(A) 底面取付形クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)150
CD Series(CDM2RA20-50+50Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2RA32-50+150Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)150
CD Series(CDM2RA32-50+60Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式(A) 底面取付形クッション(-) ラバークッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)60
CD Series(CDM2RA32-50+50Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2RA25-50+25Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(A) 底面取付形クッション(-) ラバークッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)25
CD Series(CDM2RA40-50+50Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(A) 底面取付形クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2RA32-50+75Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)75
CD Series(CDM2RA25-50+50Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(A) 底面取付形クッション(-) ラバークッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)50ストロークB(mm)50
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-50SZ)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)50ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA10-50SRZ)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)50
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-50AFZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-50FZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-50FZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-50AFZ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN125-50RA
SMC¥59,980税込¥65,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125ストローク調整範囲(mm)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(N) 無給油タイプクッション(R) ロッド側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
CD Series(CDM2RA25-25+50Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式(A) 底面取付形クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)25ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2RA20-55+50Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)55ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2RA40-100+50Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式(A) 底面取付形クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)100ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2RA25-100+50Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストロークA(mm)100ストロークB(mm)50
CD Series(CDM2RA20-60+50Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)60ストロークB(mm)50