カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(52)
- 三菱電機(10)
- オリエンタルモーター(8)
- ハスクバーナ(8)
- 3M(スリーエム)(7)
- ツクモ工学(6)
- 京セラ(5)
- サンテック(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- THK(4)
- Kawasaki(4)
- 東京メタル(4)
- エスコ(3)
- KSフィルター(3)
- ATEN(3)
- イスカル(2)
- イマオコーポレーション(2)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ra-120」の検索結果

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RA)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-120Z)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷ストローク(mm)120ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-120Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク(mm)120ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-120Z)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷ストローク(mm)120ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RA
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-120Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-120AZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷ストローク(mm)120形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-120AZ)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個17日以内出荷ストローク(mm)120形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-120Z)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-120Z)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷ストローク(mm)120形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA40-120Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)120形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-120AZ
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)120形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-120AZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷ストローク(mm)120形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDM2RA25-20+120Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個27日以内出荷取付支持形式(A) 底面取付形クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)20ストロークB(mm)120
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷仕様●ブラケットオプション:付●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長接続口径Rc1/8ポート数2ポートアクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)ボディオプション横面取付RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押ボタン
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷仕様●ブラケットオプション:なし●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長接続口径Rc1/8ポート数2ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥7,798税込¥8,5781個8日以内出荷仕様●ブラケットオプション:なし●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長接続口径Rc1/8ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)-100kPa~1アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦