カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 555(スリーファイブ)(1)
- DNライティング(1)
- EIKO(栄工舎)(3)
- Kawasaki(4)
- MSTコーポレーション(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SAMTEC(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- トーケン(1)
- バンドー化学(1)
- ホンダ(1)
- ミツビシ(2)
- 三ツ星ベルト(1)
- 井村屋(2)
- 倉敷化工(1)
- 岩崎電気(1)
- 日東工業(8)
- 測範社(3)
- ブランドをもっと見る
「ra58」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-58Z
SMC¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷ストローク(mm)58ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-58AZ)
SMC¥8,698税込¥9,5681個17日以内出荷ストローク(mm)58形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-158RALZ
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷作動方式複動式チューブ内径(Φmm)50マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-158RAHSZ
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷作動方式複動式チューブ内径(Φmm)50マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)90クランプ位置(mm)(H) HIGH取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDA50-158RALZ)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷作動方式複動式チューブ内径(Φmm)50ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)オートスイッチ種類D-P3DWASEオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)