カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(326)
  • メカニカル部品(142)
  • 機構部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • ハンマーキャスター(238)
  • エスコ(122)
  • 常磐精工(68)
  • ホンダ(55)
  • オカムラ(岡村製作所)(52)
  • IGO(42)
  • MSTコーポレーション(36)
  • CKD(33)
  • SIEMENS(24)
  • 住友重機械工業(23)
  • TRUSCO(23)
  • MURATA(村田製作所)(22)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(20)
  • スズキ(20)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • 近藤製作所(17)
  • 和平フレイズ(17)
  • Festo(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-1」の検索結果

481件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバ (RB-~) SMCショックアブソーバ (RB-~)SMC(1件のレビュー)
419税込461特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
SY310 SMCSY310SMC
6,798税込7,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY320 SMCSY320SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SY510 SMCSY510SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY520 SMCSY520SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
SY530 SMCSY530SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMCショックアブソーバ RBシリーズSMC(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDM2RB40) SMCCD Series(CDM2RB40)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
SY5A0 SMCSY5A0SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMCショックアブソーバ RBシリーズSMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様基本形
ショックアブソーバ RB141 SMCショックアブソーバ RB141SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
型式基本形
難燃性FR2層チューブ TRB SMC難燃性FR2層チューブ TRBSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RAK) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8RAK)SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
K Series(KQ2C) SMCK Series(KQ2C)SMC
1,998税込2,198
1袋(50個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状カラーキャップ
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25AB SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25ABSMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AA) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AA)SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
駆動方式ボールねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB32SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16RAJ SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16RAJSMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AB) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AB)SMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-200Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-200Z)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212K) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212K)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100RB) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100RB)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY7_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY7_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6) SMCVQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25AT SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25ATSMC
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
駆動方式ベルトモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
SY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)SMC
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222H) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222H)SMC
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
六角ナット SMC六角ナットSMC
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上特殊用鋼材/亜鉛三価クロメート
ステップモータコントローラ JXCP1シリーズ  JXCP18-LEFS40RB SMCステップモータコントローラ JXCP1シリーズ JXCP18-LEFS40RBSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
プロトコルPROFINET
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25AA SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25AASMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MAB) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MAB)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25RAJ SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25RAJSMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)25モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-200 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RB-200SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-700B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-700BSMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-350 SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16RB-350SMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)350リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
...