カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 住友重機械工業(20)
- 新ダイワ(15)
- TRUSCO(11)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(10)
- DID(8)
- エスコ(5)
- 谷口工業(5)
- 椿本チエイン(5)
- ナイキ(5)
- サカエ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- IAI(アイエイアイ)(4)
- アズワン(3)
- マキテック(3)
- LENOX(レノックス)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- omron(オムロン)(2)
- THK(2)
- ブランドをもっと見る
「rb-120」の検索結果
特価

難燃性FR2層チューブ TRB
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-120AZ)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個17日以内出荷ストローク(mm)120形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-120Z)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個17日以内出荷ストローク(mm)120形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-120AZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)120形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-120Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷ストローク(mm)120形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CD Series(CDM2RB25-80+120Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)80ストロークB(mm)120
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB25
SMC¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25