カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- RS PRO(10)
- TRUSCO(7)
- 椿本チエイン(6)
- IAI(アイエイアイ)(6)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
- ナイキ(5)
- モリマーキンキ(4)
- 呉竹(3)
- サカエ(3)
- Vesrah(3)
- アズワン(2)
- 新ダイワ(2)
- THK(2)
- ネグロス電工(2)
- ホンダ(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- 長谷川鉄工所(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
「rb-90」の検索結果

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥94,980~税込¥104,478~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RB-900B
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RB)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(B) 8モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-90AZ)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個17日以内出荷ストローク(mm)90形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-90Z)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個17日以内出荷ストローク(mm)90形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-90Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)90形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-200Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-100Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-400Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB32
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CM2RB40
SMC¥9,898税込¥10,8881個17日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB40
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-450Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-550Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)550形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ