カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Qlight(40)
- ホンダ(24)
- DID(8)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](7)
- テルトニカ・ネットワークス(6)
- エスコ(4)
- IAI(アイエイアイ)(4)
- etac(4)
- 椿本チエイン(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- CKD(2)
- THK(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- サンポール(2)
- 昭和インダストリーズ(2)
- 三菱ふそう(2)
- リーバー(2)
- SKC(環境測定)(2)
- ブランドをもっと見る
「rb110」の検索結果

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-110AZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷ストローク(mm)110形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-110Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷ストローク(mm)110形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-110Z)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB32-110AZ)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)110形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB20-110Z)
SMC¥9,898税込¥10,8881個17日以内出荷ストローク(mm)110形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB32
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB25
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25