カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- メカニカル部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](5)
- BSX(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- NIC Components(4)
- omron(オムロン)(1)
- SONY(ソニー)(1)
- TOTO(1)
- カーメックス(2)
- タンガロイ(15)
- ダイキン工業(3)
- ダンドリビス(1)
- フェアード(13)
- フェリック(4)
- ホンダ(1)
- 三木プーリ(3)
- 侍BLACK(20)
- 東洋技研(1)
- ブランドをもっと見る
「rbx」の検索結果
特価
関連キーワード

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03G
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から15日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から12日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BG
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から13日以内出荷ボディサイズ30取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
AR Series(AR40-6)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から15日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(06) 3/4ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
イオナイザ(バータイプ) IZS31-1
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
L Series(LEY32C-100B)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03G
SMC¥9,798税込¥10,7781個11日以内出荷ボディサイズ25管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02BG
SMC¥19,980税込¥21,9781個10日以内出荷ボディサイズ40管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら