カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- メカニカル部品(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(104)
- brembo(14)
- CKD(10)
- EIKO(栄工舎)(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(38)
- Panasonic(パナソニック)(434)
- YAGEO(32)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- アズワン(45)
- エスコ(29)
- コフロック(29)
- テイエルブイ(TLV)(11)
- ナイキ(15)
- ネグロス電工(9)
- ハマイ(37)
- マキシンコー(100)
- 日伸理化(10)
- 日本ジョイント(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「rc-20」の検索結果

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40RC
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY32R
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16RC
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RC
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY16R
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RC
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25R
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじ
水冷式アフタクーラ
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷から39日以内出荷・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ爪数2爪
ブースタルブ ALB
SMC¥349,800~税込¥384,780~1個4日以内出荷から9日以内出荷・多点潤滑の集中管理。 ・マイクロミストによる安定した給油。 ・昇圧器により、主空気通路より高い圧力を供給し、その差をミスト発生差圧と しているので主空気通路の圧力降下が少ない。 ・ミスト発生差圧の調整だけでマイクロミストをコンスタントに供給。 ・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。 ・給油孔よりマイクロミストの発生状況が確認可能。
工業用フィルタ FGESC
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGETB
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGELC
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGESB
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGELB
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個7日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGELC)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷材質(L) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:FKMエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETC)
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個7日以内出荷材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂タイプボルト締めエレメント(mm)(C) L750 (L250 x 3)
FGE - 工業用フィルタ/ベッセルシリーズ(FGETB)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷材質(T) 本体:SUS304、ガスケット・Oリング:フッ素樹脂タイプボルト締めエレメント(mm)(B) L500 (L250 x 2)
工業用フィルタ FGESA
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304
工業用フィルタ FGELA
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個9日以内出荷・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。 (カバー飛散防止機構付) ・広範囲な流体に適用できます。 ・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min) ・仕様:最高使用圧力…0.7MPa 管接続…R1, 2 本体材質…SUS304