カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
- メカニカル部品(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(15)
- CKD(130)
- HIROSE(ヒロセ電機)(21)
- I-VALUE(17)
- KVK(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(84)
- Panasonic(パナソニック)(133)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- アズワン(23)
- オンダ製作所(71)
- カクダイ(21)
- コガネイ(7)
- コフロック(7)
- ニッサン(13)
- ノーリツ(19)
- フジキン(70)
- 明治機械製作所(13)
- 群協製作所(12)
- ブランドをもっと見る
「rc-b001」の検索結果
特価

真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から18日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
真空用ドレンセパレータ AMJ
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から26日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
S Series(SV4100)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-200B)
SMC¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16R
SMC¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25AB
SMC¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFS25AA
SMC¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
AMJ - ドレンセパレータ(AMJ5000)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から11日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的ですボディサイズ50
V Series(VQZ3120K)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(1)2位置シングルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気ファンクション(K)高圧タイプ
LEFS32B-3
SMC¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100CD)
SMC¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(C) 20I/Oケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形