カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Panasonic(パナソニック)(222)
- CKD(72)
- ニッサン(11)
- アズワン(9)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- ヤマヨ(5)
- 三興マテリアルサプライ(5)
- フジキン(3)
- ParkerTAIYO(2)
- マキタ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オリオン機械(1)
- ベッセル(1)
- 三菱電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ノーリツ(1)
- ブランドをもっと見る
「rc06b」の検索結果

ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16L
SMC¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16R
SMC¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25AB
SMC¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から9日以内出荷リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
LEFS25AA
SMC¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25AT)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25RAB)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷リード(mm)(B) 6モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MAA)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷リード(mm)(A) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25LAK)
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)リード(mm)(K) 8モータ配置(L) 対称形 (Lタイプ)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MAB)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8DAK)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)リード(mm)(K) 4モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ )
VV5FS5_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個12日以内出荷シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横コネクタ取付方向(D) D側取付
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)
SMC¥61,980税込¥68,1781個15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能