カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- マキシンコー(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- 日東工器(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- プロトティップ(1)
「rc300b」の検索結果

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32RC
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40RC
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
LEFS25A-3
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
LEFS32B-3
SMC¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-300B)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ストローク(mm)300駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-300L)
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷ストローク(mm)300駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)