カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- マキタ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
「rc300d」の検索結果
特価

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16RC
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
L Series(LEY25C-300L)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ストローク(mm)300駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形