カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- IDEC(和泉電気)(8)
- トヨタ(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- omron(オムロン)(4)
- ニッサン(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- TRUSCO(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スバル(2)
- シマデン(2)
- 常磐精工(2)
- 昭和技研工業(1)
- スズキ(1)
- トップ工業(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ノーブランド(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ブランドをもっと見る
「rh3b」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00RH
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3B00RH)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RH
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEFS25RH)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷寸法(mm)25精度(-) 基本形リード(mm)(H) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RH
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS32RH)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷寸法(mm)32精度(-) 基本形リード(mm)(H) 24モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり