カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- メカニカル部品(34)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- A&D(エー・アンド・デイ)(48)
- Aratas(旧:omron)(76)
- CHINO(チノー)(37)
- Kawasaki(848)
- omron(オムロン)(300)
- RS PRO(97)
- StarTech.com(163)
- T&D(ティアンドデイ)(32)
- アズワン(44)
- イトーキ(92)
- トヨタ(100)
- ニッサン(84)
- ミツビシ(33)
- 三和電気計器(42)
- 三菱ふそう(44)
- 三菱電機(40)
- 佐藤計量器製作所(86)
- 富士電機(123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00RH)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5C00RH
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
電動ロータリテーブル LERH5
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ50精度(H) 高精度形
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00RH)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(H) 内蔵
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥61,980~税込¥68,178~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥65,980~税込¥72,578~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥78,980~税込¥86,878~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3200RH
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200RH
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5100RH)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00RH
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200RH)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3B00RH
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(H) 内蔵搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130RH)
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H Series
SMC¥119,800~税込¥131,780~1台10日以内出荷・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加。・マニホールドコントローラ対応。 最大16軸接続可能。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。 8.7kg-CO2e/年(14.1)。 ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。 停止位置からの再始動が可能用途マニホールドコントローラ対応RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)コントローラJXD1
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3A00RH)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100RH)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3200RH)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(H) 内蔵
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら