カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(458)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ホンダ(47)
- シヤチハタ(32)
- 大阪ケミカル(30)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- PISCO(ピスコ)(20)
- 富士電機(18)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(15)
- omron(オムロン)(12)
- タンガロイ(11)
- BOURNS(10)
- ParkerTAIYO(8)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- AFAM(アファム)(8)
- KITACO(7)
- CKD(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 三鈴工機(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- ブランドをもっと見る
「rn-3」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ CDG1KRN32
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-PRN3L)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DPモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-PRN3BL)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DPモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-PRN3S)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DPモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10F1)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10SNBN)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(NB)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KRN32
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ロッド先端ねじ(-) おねじ
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CG1-Zシリーズ 10-CDG1RN32
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-7~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-1~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ CDBA2G100
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF32-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-15~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...