カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • BULGIN(4)
  • CCS(シーシーエス)(4)
  • ホンダ(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • アキュレイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rpf-5」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ SMC

    NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    8日以内出荷
    ■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N SMC

    NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    11日以内出荷
    ・新構造により小型化を実現。 全長最大49mm短縮。 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)。・質量最大27%削減。 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化。・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)。・マニュアルロック開放操作性が向上。・耐スパッタ構造。 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
    クッション【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応前面取付穴あり
エアシリンダカテゴリ