カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • 三菱マテリアル(29)
  • レイ・アウト(25)
  • ホンダ(17)
  • SIEMENS(15)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • NEC三菱(9)
  • ネグロス電工(8)
  • 大洋ツール(7)
  • 岡崎精工(6)
  • TRUSCO(5)
  • 三菱電機(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • エスコ(4)
  • SK(新潟精機)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 富士電機(4)
  • リケン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt-30」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(CKZ2N~) SMCその他(CKZ2N~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
仕様異常信号取出用端子台付型式IDU22E
NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ SMCNAAMS規格準拠 パワークランプシリンダSMC
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
1,798,000税込1,977,800
1個
7日以内出荷
仕様異常信号取出用端子台付型式IDU75E
冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気 IDU□EシリーズSMC
1,498,000税込1,647,800
1個
7日以内出荷
仕様異常信号取出用端子台付型式IDU55E
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N63) SMCCKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N63)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動シリンダポート(-) NPT
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N63TF) SMCCKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N63TF)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動シリンダポート(TF) G
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30RT SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A30RTSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5C30RT) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5C30RT)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RT6A SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RT6ASMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEYH32RT7B) SMCL Series(LEYH32RT7B)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
L Series(LEY32RT7C) SMCL Series(LEY32RT7C)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25RT6A) SMCL Series(LEY25RT6A)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25RT6C) SMCL Series(LEY25RT6C)SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N50TF) SMCCKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N50TF)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動シリンダポート(TF) G
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C30RT SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3C30RTSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RT6C SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25RT6CSMC
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N80) SMCCKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N80)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動シリンダポート(-) NPT
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N80TF) SMCCKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N80TF)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動シリンダポート(TF) G