カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- NEC三菱(57)
- ホンダ(28)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(9)
- VISHAY(7)
- サカエ(6)
- 三菱マテリアル(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- TRUSCO(5)
- 山本電機製作所(4)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(4)
- 井口機工製作所(3)
- ダイヘン(3)
- 南電機(3)
- トーダイ(3)
- Vesrah(3)
- 岡崎精工(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- ブランドをもっと見る
「rt500」の検索結果
特価

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522RT
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープン仕様(-X20) 直接配管形外部パイロットリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm管接続口径M5×0.8ボディオプション(R) 外部パイロット形ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512RT
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(R) 外部パイロット形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY515RT
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RT
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷仕様(-) なしポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542RT
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524RT
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなしボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514RT
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
パイロット・ポペットタイプ VP544
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP542R
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3Pポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP342R
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742RT
SMC¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷から9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344RT)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542RT)
SMC¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RT8A
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RT8C
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63RT8C
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RT8A
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RT8B
SMC¥289,800税込¥318,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RT8L
SMC¥329,800税込¥362,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEFS25RT6B)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷リード(mm)(B) 6モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFS25RT6A)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 12モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS32RT7B)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 8モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
L Series(LEFS40RT8B)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH32RT7A)
SMC¥118,800~税込¥130,680~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(H) 高精度形モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RT6B
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH25RT6A)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(H) 高精度形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH40RT8B)
SMC¥259,800税込¥285,7801個9日以内出荷リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(H) 高精度形モータ配置(R) 右側折返しモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RT7B
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH32RT7B)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(H) 高精度形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32RT7A
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544RT)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RT
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744RT
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742RT)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342RT)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個11日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)