カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(220)
- コガネイ(162)
- SIEMENS(44)
- ホンダ(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- 東京コスモス電機(17)
- MAZDA(マツダ)(12)
- たけびし(12)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- omron(オムロン)(8)
- CKD(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- HydraForce(7)
- 京セラ(6)
- ケルヒャー(6)
- ParkerTAIYO(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- 三菱電機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rv3」の検索結果
特価

大型真空ユニット (ZR1-R~)
SMC¥989税込¥1,0881個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AD402-A Series
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から15日以内出荷最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32V)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32TFR)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ
SMC¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から11日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
精密レギュレータ IRシリーズ IR3210
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RV8B
SMC¥329,800税込¥362,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
クリーンエアモジュール LLBシリーズ 大容量タイプ
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個9日以内出荷・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当フィルター(F)フィルタ付
クリーンエアモジュール LLBシリーズ
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。 手軽にクリーンエアが得られます。 ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。 ・流体接触部:ノングリース、シリコンフリー。 ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。 ・24種類の組合せが可能。 注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
精密レギュレータ IRシリーズ IR3012
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(2) 背面排気設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPa
L Series(LEFS25RV6A)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷リード(mm)(A) 12モータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS40RV8B)
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25RV6B
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RV7H
SMC¥269,800税込¥296,7801個9日以内出荷ストローク(mm)100リード(mm)(H) 24駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(U2) LECYU2 (200V~230V)精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oコネクタ(H) ケーブルなし(コネクタのみ)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25RV6A
SMC¥249,800税込¥274,7801個9日以内出荷リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2B32TNR)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(TN) NPT