カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • RICOH(リコー)(1)
  • 第一ツール(1)
  • TIME(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rz-10s」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ MKB32 SMCロータリクランプシリンダ MKB32SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)32
ロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クランプストローク(mm)10
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロータリクランプシリンダ(MKB12-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB12-10~Z-~)SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~)SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動クランプストローク(mm)10
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
ロータリクランプシリンダ(MKB20-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB20-10~Z-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クランプストローク(mm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6SMC
3,688税込4,057
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL10-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KL10-ZSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド取付支持形式片側フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ SMCエアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-AシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
タイプエアオペレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KB10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KB10SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-15RZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-15RZ)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB40 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB40SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG50) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG50)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB32 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB32SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MKG20 SMCロータリクランプシリンダ MKG20SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ロータリクランプシリンダ(MKG25-10~) SMCロータリクランプシリンダ(MKG25-10~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKG40-10~) SMCロータリクランプシリンダ(MKG40-10~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG25 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG25SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-45RZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-45RZ)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-30RZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-30RZ)SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CD Series(CDJ2YB10) SMCCD Series(CDJ2YB10)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32TF) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKB32TF)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB20 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB20SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MKB50 SMCロータリクランプシリンダ MKB50SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG40 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG40SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB25 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB25SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB12 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB12SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
ロータリクランプシリンダ MKB25 SMCロータリクランプシリンダ MKB25SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MKB20 SMCロータリクランプシリンダ MKB20SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ロータリクランプシリンダ(MKG20-10~) SMCロータリクランプシリンダ(MKG20-10~)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB40-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB40-10~Z-~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG32 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG32SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MKG40 SMCロータリクランプシリンダ MKG40SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(マニュアル操作) SMCロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(マニュアル操作)SMC
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT)SMC
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000) SMCロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000)SMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
RoHS指令(10物質対応)対応
az-102特集