カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- SAMTEC(85)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- 三木プーリ(42)
- コンサス(35)
- 日野自動車(28)
- 空調服(27)
- MAZDA(マツダ)(26)
- 三菱マテリアル(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- エスコ(15)
- OSG(オーエスジー)(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- ダイヤトレンド(13)
- フェリック(13)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- NACHI(不二越)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「s-112」の検索結果

エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から11日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
薬液用エアオペレートバルブ (LVC3~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から90日以内出荷・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5ボディクラス3
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から90日以内出荷・小型・省スペースタイプをラインナップ。 配管方向寸法MAX.29%短縮。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PPS
バルブユニット CCV
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷コンバータとバルブユニットをコンパクトに一体化 ・使用用途にあわせて4種類のバルブユニットの選択が可能 ・コンバータとバルブユニットは個々に接続しても使用可能
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個7日以内出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5
SMC¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷から9日以内出荷・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-400S~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-600~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-400~)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-100S~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-112S2)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-200~)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-300~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S)
SMC¥57,980税込¥63,7781個9日以内出荷サイズ(13)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:4(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-100~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-112DC
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷ストローク(mm)112ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C