カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 三ツ星ベルト(34)
  • マルヤス電業(22)
  • 長野計器(15)
  • Festo(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • NOK(9)
  • 大阪魂(8)
  • FPC(7)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6)
  • ノーブランド(6)
  • マスオカ(6)
  • SIEMENS(6)
  • SK11(6)
  • RS PRO(5)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • モートーン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-24 o」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S Series(SS5Y5-12S6V24) SMC

    S Series(SS5Y5-12S6V24)

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(4)4連取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
  • S Series(SS5Y3-10S6V24) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6V24)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(4)4連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
  • LEFB32T SMC

    LEFB32T

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • LEFB2 SMC

    LEFB2

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • LEFB32T SMC

    LEFB32T

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB1 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFB1

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)16オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • LEFB32T SMC

    LEFB32T

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • LEFB2 SMC

    LEFB2

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • LEFB2 SMC

    LEFB2

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2 SMC

    電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF2

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    ・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ 注)( )内はロングストロークの場合。
    ボディサイズ20mm爪数2爪
  • LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF20K2) SMC

    LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF20K2)

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    ボディサイズ20mm爪数2爪
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • LEFB32S SMC

    LEFB32S

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(-) 上折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • LEFB32U SMC

    LEFB32U

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ配置(U) 下折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • LEFB4 SMC

    LEFB4

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    駆動方式ベルトサイズ(mm)40
  • ISA3 - 制御ユニットあり SMC

    ISA3 - 制御ユニットあり

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷