カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(328)
- BIGM(丸山製作所)(291)
- omron(オムロン)(143)
- CKD(127)
- コガネイ(116)
- IDEC(和泉電気)(82)
- コーセル(76)
- 富士電機(34)
- ASUS(エイスース)(28)
- Aratas(旧:omron)(22)
- メディアカバーマーケット(13)
- azbil(旧:山武)(11)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(10)
- Yamato(大和製衡)(10)
- HIROSE(ヒロセ電機)(9)
- 北陽電機(9)
- mizuno(ミズノ)(9)
- RS PRO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「s-2m 3c」の検索結果

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32S3C
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32LS3C
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3C
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LS3C
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-S)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
VXA Series(VXA2~)
SMC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から15日以内出荷乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4C
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
S Series(S07A2)
SMC¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
電動アクチュエータ LEY32S
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ LEY25S
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじ
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
SMC¥8,598税込¥9,4581個10日以内出荷消費電力:0.1W(節電回路付)。パイロット弁の強度向上。パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上。さらに、取付けねじもM1.7からM2にして取付けに対しても強度を向上。リード線取出方法DIN形ターミナル用切換方式2位置シングル質量(g)75保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)シリーズSYJ5000使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ブラケットブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形配線・配管方式直接配管形RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1→4/2(P→A/B):C〔dm3/(s・bar)〕 0.70、b 0.36、Cv 0.19、4/2→5/3(A/B→EA/EB):C〔dm3/(s・bar)〕 0.47、b 0.40、Cv 0.12マニュアルノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形耐振動/耐衝撃30m/s2、150m/s2応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手