カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,774)
- メカニカル部品(1,936)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(78)
- MAZDA(マツダ)(4,100)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,895)
- KITO(キトー)(1,973)
- BIGM(丸山製作所)(1,755)
- ホンダ(1,560)
- コガネイ(1,397)
- 日野自動車(1,207)
- オカムラ(岡村製作所)(1,104)
- 大阪魂(1,101)
- イトーキ(1,051)
- RS PRO(717)
- NAKANO(693)
- TRUSCO(593)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(499)
- ニッサン(421)
- エスコ(364)
- Panasonic(パナソニック)(351)
- omron(オムロン)(290)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(145)
価格
価格で絞り込む
「s-5」の検索結果

S Series(SS5Y7-52S5)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(D) D側
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50S5N)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷型式(50) 横配管形SIユニット(N) マイナスコモン
S Series(SS5Y7-51S5)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(-) オールダブル配線SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-50S5N)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷型式(50) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数2SIユニット(N) マイナスコモンポート管接続口径【A・B】(02) 1/4ポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y7-51S5N)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数2ポート管接続口径【A・B】(02) 1/4SIユニット出力極性(N) マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D) D側
SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52S5)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) RcSIユニット(-) プラスコモン
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-332S5)
SMC¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52S5)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) RcSIユニット(-) プラスコモン
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc連数5配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50RS5)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付ねじの種類(-) RcSIユニット(-) プラスコモン
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5N)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット管接続口径A、Bポート:(01) 1/8ねじの種類(-) Rc連数8配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(N) マイナスコモン取出位置P、Eポート:(B) 両側
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-342S5)
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-321S5)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-322S5)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-314S5)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
...