カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • NTツール(17)
  • TDK(15)
  • 協育歯車(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 日研工作所(10)
  • ARCOL(OHMITE)(10)
  • 椿本チエイン(8)
  • 扶桑精機(8)
  • セキスイ(7)
  • TRUSCO(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • デュオ(7)
  • 三木プーリ(6)
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • ARCOLECTRIC(6)
  • 七星科学研究所(5)
  • 伊東電機(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-504」の検索結果

66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減速コントローラ DAS Series SMC

    減速コントローラ DAS Series

    SMC
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)
    ストローク(mm)50~最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS50) SMC

    MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS50)

    SMC
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズAS SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズAS

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズDS SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズDS

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • ガイド付薄形シリンダ MGPS5 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPS5

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BS50-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BS50-~)

    SMC
    ¥11,880~税込¥13,068~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S50~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S50~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形 SMC

    MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS50-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS50-~)

    SMC
    ¥11,880税込¥13,068
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式両端タップ形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CDQ2DS50 SMC

    薄形シリンダ CDQ2DS50

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS50 SMC

    耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS50

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS50-~DCMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS50-~DCMZ~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AS50 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AS50

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS50-~DCZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS50-~DCZ~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GS50-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2GS50-~)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式ヘッド側フランジ形形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CDQ2AS50 SMC

    薄形シリンダ CDQ2AS50

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS50) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS50)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS50-~DCZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS50-~DCZ~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS50) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS50)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2390~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2390~)

    SMC
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS50) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS50)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2BS50 SMC

    薄形シリンダ CDQ2BS50

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS50 SMC

    耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS50

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DS50-~DCMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DS50-~DCMZ~)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52S5) SMC

    SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52S5)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    9日以内出荷
    型式(52) 上配管形ねじの種類(-) RcSIユニット(-) プラスコモン
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-4~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-4~)

    SMC
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52S5 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52S5

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    9日以内出荷
    型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコモン仕様(-) プラスコモン
  • V Series(VXP2390) SMC

    V Series(VXP2390)

    SMC
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP23

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    9日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-40 SMC

    ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-40

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2392~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2392~)

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    欠品中
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • SS5Y3-52 SMC

    SS5Y3-52

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52RS5) SMC

    SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52RS5)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    型式(52R) 上配管形・外部パイロットねじの種類(-) Rc配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
  • SS5Y5-5 SMC

    SS5Y5-5

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S) SMC

    PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S)

    SMC
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    9日以内出荷
    サイズ(13)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:4(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
  • SS5Y5-5 SMC

    SS5Y5-5

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y7-50S5) SMC

    S Series(SS5Y7-50S5)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
  • SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52RS5) SMC

    SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52RS5)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    型式(52R) 上配管形・外部パイロットねじの種類(-) Rc配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
  • SS5Y3-51 SMC

    SS5Y3-51

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000