カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ARCOL(OHMITE)(7)
- BAHCO(バーコ)(5)
- KALBAS(14)
- MAZDA(マツダ)(42)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- TRUSCO(9)
- エスコ(4)
- コンバム(旧:妙徳)(8)
- デュオ(5)
- ホンダ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 伊東電機(7)
- 協育歯車(15)
- 岩田製作所(4)
- 川本ポンプ(川本製作所)(10)
- 日野自動車(22)
- 朝日ウッドテック(19)
- 椿本チエイン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s-506」の検索結果
特価

減速コントローラ DAS Series
SMC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から16日以内出荷2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)ストローク(mm)50~最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ MGPS5
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S50~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズDS
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS50-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から13日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式両端タップ形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS50
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2DS50-~DCMZ~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CQ2シリーズAS
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS50
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS50-~DCZ~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2DS50
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2BS50
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPS50-6~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS50)
SMC¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52S5)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) RcSIユニット(-) プラスコモン
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-65
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
SS5Y5-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-52S5)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) RcSIユニット(-) プラスコモン
SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷仕様SIユニットコモン仕様:(-) プラスコモン、配線仕様:(-) オールダブル配線、P,Eポート取出位置:(D) D側、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52S5
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコモン仕様(-) プラスコモン
ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS50-60
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
SS5Y5-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y5-50RS5)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付ねじの種類(-) RcSIユニット(-) プラスコモン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-51S5
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-) オールダブル配線取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-51S5
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-) オールダブル配線取出位置(D) D側