カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(146)
- メカニカル部品(75)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- uni(三菱鉛筆)(3)
- ホンダ(432)
- KITO(キトー)(757)
- BIGM(丸山製作所)(702)
- Gクラフト(80)
- AFAM(アファム)(42)
- brembo(37)
- メディアカバーマーケット(33)
- DAYTONA(デイトナ)(32)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(30)
- Anker(アンカー)(28)
- エレコム(27)
- TDK(24)
- エスアンドエスサイクル(23)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- Asahicho(旭蝶繊維)(18)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(17)
- ラスタバナナ(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s-7s」の検索結果

S Series(S07A6S)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
S Series(S07A2)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
S Series(S07A6)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプ
S Series(S07B2)
SMC¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプポート接続口径【P・E/A・B】(N1)o1/8用ワンタッチ管継手
S Series(S07B6)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
S Series(SS5Y7-51S5)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(-) オールダブル配線SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-52S5)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-12S3ZB)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(ZB)CompoNET対応(プラスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12
S Series(SS5Y7-51S5N)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数2ポート管接続口径【A・B】(02) 1/4SIユニット出力極性(N) マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-50S5N)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷型式(50) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数2SIユニット(N) マイナスコモンポート管接続口径【A・B】(02) 1/4ポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y7-12S3V)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(V)CC-Link(プラスコモン)ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12
S Series(SS5Y7-12S6N5)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y7-12S3R1)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(R1)オムロンCompoBus/S(16点)対応給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12ポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y7-10S6V33)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源DINレール(12) 12連用ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(3) SIユニット プラスコモンユニット数(3) 3連
S Series(SS5Y7-10S6N4)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(N) PROFIBUS DP対応エンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモン
S Series(SS5Y7-12S6Q2)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数3SIユニット(Q)DeviceNet対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y7-10S6V25)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個9日以内出荷仕様銘板プレート付 (連数印字付)型式(10) 横配管形取付け方法(A) DINレール取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応エンドプレートM12コネクタ電源DINレール(-) 標準SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(5) 5連
S Series(SS5Y7-10S6N52)
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(N) PROFIBUS DP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモンユニット数(2) 2連
S Series(SS5Y7-10S6N5)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(N) PROFIBUS DP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモン
S Series(SS5Y7-10S6N43)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(N) PROFIBUS DP対応エンドプレートM12コネクタ電源DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモンユニット数(3) 3連