カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • CKD(10)
  • KSフィルター(5)
  • EPSON(4)
  • 第一計器(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • マサル工業(3)
  • KITACO(3)
  • エスコ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • 未来工業(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • スーパー工業(2)
  • ラムマウント(2)
  • brembo(2)
  • MICROCHIP(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-8-2-3c」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
V Series(VV5QC21-06C8) SMCV Series(VV5QC21-06C8)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQC2000
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
シリーズSV3000
V Series(VV5Q21-03C8) SMCV Series(VV5Q21-03C8)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5QC21-02C8) SMCV Series(VV5QC21-02C8)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
S Series(SS5Y5-10S3Q) SMCS Series(SS5Y5-10S3Q)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10S4V) SMCS Series(SS5Y5-10S4V)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
プラグインユニット (VV5Q21-02C8~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-02C8~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
SS5Y5-10S3Q SMCSS5Y5-10S3QSMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-10S3V-02 SMCSS5Y5-10S3V-02SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-10S3ZB SMCSS5Y5-10S3ZBSMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q2SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y5-10S3ZB) SMCS Series(SS5Y5-10S3ZB)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC21-03C8) SMCV Series(VV5QC21-03C8)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
S Series(SS5Y5-10S3R2) SMCS Series(SS5Y5-10S3R2)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10S3R1) SMCS Series(SS5Y5-10S3R1)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10S6N2) SMCS Series(SS5Y5-10S6N2)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
SS5Y3-10S3V-02 SMCSS5Y3-10S3V-02SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-10S3V-08 SMCSS5Y3-10S3V-08SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y3-50F SMCSS5Y3-50FSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S3R2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S3R2SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(R2) オムロンCompoBus/S (8点)対応取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y3-10S6V2) SMCS Series(SS5Y3-10S6V2)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10S0) SMCS Series(SS5Y3-10S0)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000