カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ヤマト特殊鋼(63)
  • MAD MAX(マッドマックス)(18)
  • 千代田通商(14)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • TRUSCO(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • 協育歯車(8)
  • 日研工作所(8)
  • 扶桑精機(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • コンバム(旧:妙徳)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 岩田製作所(6)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • ワルター(6)
  • コガネイ(5)
  • ミドリ安全(5)
  • アソー(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-803」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズAS SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズAS

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ MGPS8 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPS8

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS80) SMC

    MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形(MGPS80)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS80 SMC

    ガイド付薄形シリンダ/強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ MGPS80

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BS80-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BS80-~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)80取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形 SMC

    MGPS - ガイド付薄型シリンダ/強力ガイドロッド形

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPS80-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPS80-3~)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)
  • 25A Series(25A-CDQ2B) SMC

    25A Series(25A-CDQ2B)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズFS SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズFS

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS80) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS80)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS80-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2AS80-~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式両端タップ形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)80取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS80 SMC

    耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS80

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2DS80 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2DS80

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)30ボディオプション(-) 標準・(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2BS80) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2BS80)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS80-~DCZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS80-~DCZ~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS80) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS80)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS80-~DCZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS80-~DCZ~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS80-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AS80-~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS80) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS80)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2DS80 SMC

    薄形シリンダ CDQ2DS80

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2BS80 SMC

    薄形シリンダ CDQ2BS80

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2AS80 SMC

    薄形シリンダ CDQ2AS80

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS80-~DCMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS80-~DCMZ~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS80 SMC

    耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS80

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS80) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS80)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S80~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2~S80~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS80) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS80)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • プラグインユニット (VV5Q41-080~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q41-080~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ4000
  • 5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ4000
  • 5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQC用 マニホールド

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQC4000
  • V Series(VV5QC41-0803) SMC

    V Series(VV5QC41-0803)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷