カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(602)
- メカニカル部品(26)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 長野計器(672)
- BIGM(丸山製作所)(649)
- オカムラ(岡村製作所)(487)
- NAKANO(428)
- コガネイ(424)
- MAZDA(マツダ)(130)
- YAMAHA(ヤマハ)(112)
- CKD(89)
- omron(オムロン)(48)
- ニッセイ(41)
- エスコ(38)
- TRUSCO(38)
- 河村電器産業(31)
- IDEC(和泉電気)(29)
- Asahicho(旭蝶繊維)(24)
- 日本モレックス(molex)(22)
- イムラ(22)
- 富士電機(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(79)
「s-f3」の検索結果
特価

プロセスバルブ (VNB5~)
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷から10日以内出荷・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F4S3)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
S Series(SS5Y3-10S6F41)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(1)1連配線方式(S)配列指定SIユニット(F)PROFINET対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
S Series(SS5Y3-10S6F2)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(F)PROFINET対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y3-10S6F5)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(F)PROFINET対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
S Series(SS5Y3-10S6F45)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(5)5連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数3SIユニット(F)PROFINET対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(D)D側
S Series(SS5Y3-10S6F22)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(2)2連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(F)PROFINET対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB504BS)
SMC¥73,980税込¥81,3781個20日以内出荷型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式ねじの種類(F) G
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB502BS)
SMC¥46,980税込¥51,6781個20日以内出荷型式VNB5切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB501AS)
SMC¥44,980税込¥49,4781個20日以内出荷型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式ねじの種類(F) G
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB504AS)
SMC¥71,980税込¥79,1781個20日以内出荷型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB501BS)
SMC¥46,980税込¥51,6781個20日以内出荷型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511BS)
SMC¥51,980税込¥57,1781個20日以内出荷型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SF~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能用途使用流体:水・空気・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514AS)
SMC¥76,980税込¥84,6781個20日以内出荷型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22ポート数2材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SF~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能用途使用流体:水・空気・油サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F3S)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB511BS
SMC¥53,980税込¥59,3781個20日以内出荷ポート数2管接続口径1 1/4定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式ねじの種類G
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511CS)
SMC¥51,980税込¥57,1781個20日以内出荷型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3S)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB511AS
SMC¥53,980税込¥59,3781個20日以内出荷ポート数2管接続口径1 1/4定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式ねじの種類G
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3S)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
...