カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(21)
- MAZDA(マツダ)(6)
- Pico Technology(3)
- CKD(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- brembo(2)
- omron(オムロン)(1)
- ネグロス電工(1)
- GENTOS(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- HARIO(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- アライドテレシス(1)
「s-gs2b」の検索結果

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334S~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc使用流体蒸気
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224S
SMC¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体蒸気電磁弁オプション(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu追記号(-) なしモデル32