カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(688)
  • メカニカル部品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(12)
  • ニッタ(13)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • ParkerTAIYO(135)
  • MAZDA(マツダ)(117)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • ホンダ(29)
  • omron(オムロン)(27)
  • ニッセイ(24)
  • ハンマーキャスター(21)
  • IKA(21)
  • コラントッテ(21)
  • エスコ(18)
  • アズワン(17)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • CKD(13)
  • 富士インパルス(12)
  • VISHAY(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-n10」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
714件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC

    水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
    作動方式パイロット式ポート数2
  • プロセスバルブ (VNB20~) SMC

    プロセスバルブ (VNB20~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNB2
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR

    SMC
    4,398税込4,838特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
  • 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20 SMC

    流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB20

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10 SMC

    流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND202DS) SMC

    VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND202DS)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    型式VND2オリフィス径(Φmm)15バルブ(2) N.O.
  • VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND102DS) SMC

    VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND102DS)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    型式VND1オリフィス径(Φmm)7バルブ(2) N.O.
  • VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS) SMC

    VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    型式VND2オリフィス径(Φmm)15バルブ(0) N.C.
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104CS) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB104CS)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(C) EPRシール
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204CS) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204CS)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11材質(シール)(C) EPRシール
  • JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMC

    JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102BS) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB102BS)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
  • VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND104DS) SMC

    VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND104DS)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    型式VND1オリフィス径(Φmm)7バルブ(4) N.C.
  • プロセスバルブ (VNB211A~) SMC

    プロセスバルブ (VNB211A~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    作動方式パイロット式ポート数2
  • 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB211AS SMC

    流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB211AS

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式パイロット式ポート数2
  • パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC

    パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
  • 流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21 SMC

    流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • プロセスバルブ (VNB114~) SMC

    プロセスバルブ (VNB114~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7パイロット方式(-) 標準タイプ
  • VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114BS) SMC

    VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB114BS)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ7材質(シール)(B) FKMシール
  • 差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~) SMC

    差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
    用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンバイレギュレータ SMC

    スタンバイレギュレータ

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    用途エアマネジメントシステム構成部品リード線取出方法M12コネクタ定格電圧(V)DC24取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル上向きリード線取出方向背面
  • 直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC

    直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ・NSF/ANSI 61認証取得。・保護構造 IP67。・省スペース。 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)。 軽量:30% 削減(従来品)。・ボディ材質:SUS
    用途水:1~60℃(凍結なきこと)材質(シール)NBR流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.CRoHS指令(10物質対応)対応
  • S Series(SS5Y7-10S0N) SMC

    S Series(SS5Y7-10S0N)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY7000
  • S Series(SS5Y5-10S0N) SMC

    S Series(SS5Y5-10S0N)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y3-10S0N) SMC

    S Series(SS5Y3-10S0N)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • S Series(SS5Y7-10S6N22) SMC

    S Series(SS5Y7-10S6N22)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(N) PROFIBUS DP対応エンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモンユニット数(2) 2連
  • S Series(SS5Y5-10S6N5) SMC

    S Series(SS5Y5-10S6N5)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源
  • S Series(SS5Y5-10S6N41) SMC

    S Series(SS5Y5-10S6N41)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SS5Y5-10S6N24) SMC

    S Series(SS5Y5-10S6N24)

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(4) 4連
  • S Series(SS5Y3-10S6N54) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6N54)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(4)4連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
  • S Series(SS5Y3-10S6N53) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6N53)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(3)3連配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
  • S Series(SS5Y3-10S6N52) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6N52)

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(2)2連配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
  • S Series(SS5Y3-10S6N48) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6N48)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(8)8連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数16SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
  • S Series(SS5Y3-10S6N4) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6N4)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
  • S Series(SS5Y3-10S6N21) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6N21)

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(1)1連取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(2)プラスコモンポート取出位置【P・E】(C)U側
  • S Series(SS5Y3-10S6N2) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6N2)

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    9日以内出荷
    配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(2)プラスコモン
  • S Series(SS5Y7-10S6N52) SMC

    S Series(SS5Y7-10S6N52)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(N) PROFIBUS DP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモンユニット数(2) 2連
  • S Series(SS5Y7-10S6N5) SMC

    S Series(SS5Y7-10S6N5)

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(N) PROFIBUS DP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5) SIユニット マイナスコモン
  • S Series(SS5Y7-10S6N43) SMC

    S Series(SS5Y7-10S6N43)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(N) PROFIBUS DP対応エンドプレートM12コネクタ電源DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモンユニット数(3) 3連
  • S Series(SS5Y5-10S6N52) SMC

    S Series(SS5Y5-10S6N52)

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷
    仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数9SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(2) 2連
...