カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(297)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(9)
- トスロン(1)
- ParkerTAIYO(142)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- Panasonic(パナソニック)(43)
- NSK(日本精工)(37)
- ニッセイ(24)
- SIEMENS(24)
- CKD(14)
- 日動工業(14)
- MAZDA(マツダ)(13)
- 小野測器(12)
- REX(レッキス工業)(12)
- ワルター(12)
- エスコ(10)
- 日野自動車(10)
- NAKATAKI(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(116)
「s-n20」の検索結果
特価

サイレンサ付排気絞り弁 ASN2
SMC(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から50日以内出荷高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構ロックナット丸形使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~)
SMC(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から7日以内出荷・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A
SMC¥609~税込¥670~1個3日以内出荷・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR
SMC¥4,398~税込¥4,838~特価1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB30
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
プロセスバルブ (VNB311~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷から7日以内出荷・NSF/ANSI 61認証取得。・保護構造 IP67。・省スペース。 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)。 軽量:30% 削減(従来品)。・ボディ材質:SUS用途水:1~60℃(凍結なきこと)材質(シール)NBR流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.CRoHS指令(10物質対応)対応
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB304AS)
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB303CS)
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(N) NPT管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB302BS)
SMC¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301CS)
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB302CS)
SMC¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB303AS)
SMC¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(N) NPT管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB303BS)
SMC¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷型式VNB3切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301BS)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB301AS)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB302AS)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB304CS)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(C) EPRシール
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS
SMC¥149,800~税込¥164,780~1台21日以内出荷外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターミストセパレータ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312AS)
SMC¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS
SMC¥149,800~税込¥164,780~1台21日以内出荷外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターメインラインフィルタ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1水分除去率(%)99以上周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314CS)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なしCE-対応品(-) なし
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AS)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312CS)
SMC¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314AS)
SMC¥38,980税込¥42,8781個20日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(A) NBRシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314BS)
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312BS)
SMC¥28,980税込¥31,8781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311BS)
SMC¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX11U-SN~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)用途使用流体:空気・水サイズ10タイプ大流量タイプ材質(シール)NBR管接続口径1/8オリフィス径(Φmm)2.4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND302DS)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VND3オリフィス径(Φmm)20バルブ(2) N.O.
C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-20S)
SMC¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式(S) 単動・押出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND300DS)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷管接続口径(20A) 3/4型式VND3オリフィス径(Φmm)20バルブ(0) N.C.