カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(21)
  • BIGM(丸山製作所)(7,411)
  • 理研計器(1,856)
  • KITO(キトー)(1,788)
  • NAKANO(1,785)
  • コガネイ(856)
  • omron(オムロン)(591)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(410)
  • 大阪魂(404)
  • IDEC(和泉電気)(393)
  • SUS(エスユーエス)(355)
  • Panasonic(パナソニック)(253)
  • コクヨ(230)
  • 大阪サニタリー(218)
  • ParkerTAIYO(211)
  • 三菱電機(211)
  • サンエス(206)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(195)
  • CKD(187)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(187)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s01」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源ケーブル SMC

    電源ケーブル

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ストレート
  • パラレルI/Oケーブル SMC

    パラレルI/Oケーブル

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ライトアングル
  • 電源ケーブル SMC

    電源ケーブル

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ライトアングル
  • パラレルI/Oケーブル SMC

    パラレルI/Oケーブル

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ストレート
  • ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ SMC

    ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下
    仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙)アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40消費電流(mA)35以下配管R1/8単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力保護逆接続保護RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備設定最小単位(MPa)0.001使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)校正証明書ありリード線長さ(m)コネクタ付:2
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
"s01" SMC 【通販モノタロウ】