カテゴリ
- メカニカル部品(345)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- CKD(46)
- KITO(キトー)(1,526)
- NEG(日電理化硝子)(32)
- omron(オムロン)(103)
- onsemi(30)
- REX(レッキス工業)(23)
- RS PRO(29)
- TRUSCO(66)
- アルトコーポレーション(34)
- エスコ(22)
- コガネイ(82)
- ニッセイ(85)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(18)
- 三菱マテリアル(19)
- 佐藤計量器製作所(19)
- 山本電機製作所(29)
- 東和制電工業(TOWA)(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「s100-003」の検索結果

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR118S3
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能リード線取出方法L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m、真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし到達真空度(kPa)-84単位単位切換機能付または、なしランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式CE-対応品-エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1.8スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせフィルタまたは設定なし
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR110S3
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能到達真空度(kPa)-84ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S3
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能到達真空度(kPa)-84手動操作方式ノンロックプッシュ式CE-対応品-エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径2
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-100H6S)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-100L7S)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-100H7S)
SMC¥44,980税込¥49,4781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
ZB - 小型真空ユニット/単体
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ブースタリレー IL100
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作 部の容量が大きい場合に使用。 ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
電動アクチュエータ LEY16C
SMC¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS16A
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK)
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25B
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から20日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG10-~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から11日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16DK
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16DJ
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-100
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16A-100
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-100
SMC¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-100
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16RJ
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH25DK
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-100D
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16A-100L
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES16RJ-100
SMC¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷ストローク(mm)100サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100C
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DC
SMC¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-100L
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-100D
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16RK
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH16LK
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-100)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形リード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH16LJ)
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-100)
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)100精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH16RK)
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
...