カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- RYOBI(リョービ)(11)
- 日本オイルポンプ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 岩田製作所(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s1002p」の検索結果

リモート調整弁(電動スピードコントローラ) PFES
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷・スピードコントローラにモータを搭載。・”電動化”により”リモート操作”可能なスピードコントローラ。・装置の立上げ時間とダウンタイムを大幅短縮。・メンテナンス性向上。・調整工数低減。・生産性向上。・ダウンタイム低減用途調整しにくい場所でのアクチュエータの速度調整使用温度範囲(℃)0~50規格CE/UKCA電源電圧(V)DC24±10%使用流体空気耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0.1~0.8配管取出方向ストレート