カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,260)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(371)
- ハンマーキャスター(323)
- コンサス(97)
- SAMTEC(88)
- DAYTONA(デイトナ)(84)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(83)
- KITACO(48)
- 日野自動車(44)
- TRUSCO(40)
- 西邦工業(40)
- brembo(37)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(36)
- TDK(33)
- Qlight(31)
- エスコ(30)
- ParkerTAIYO(29)
- 三菱マテリアル(29)
- HIROSE(ヒロセ電機)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(818)
「s12,5」の検索結果
特価

エアスライドテーブル(MXS12-50~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個当日出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSBS~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から22日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
エアスライドテーブル(MXS12-50A~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
フリーマウントシリンダCUシリーズ JS1
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロック付シリンダ CLS12
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)チューブ内径(Φmm)125
ロック付シリンダ CNS(CNS1~)
SMC¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSF~)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSG~)
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJS~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
エアスライドテーブル(MXS12-50-~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSGS~)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル(MXS12-50R~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS12-50P~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-50F)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル(MXS12-50F~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-50R)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M5x0.8
エアスライドテーブル(MXS12-50B~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSDS~)
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDUJS12
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-50BT)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)12リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...