カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,077)
- メカニカル部品(39)
- 安全保護具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(1,472)
- MAZDA(マツダ)(787)
- 大阪魂(742)
- メディアカバーマーケット(475)
- NAKANO(397)
- KITO(キトー)(325)
- 三ツ星ベルト(249)
- YAMAHA(ヤマハ)(208)
- ホンダ(163)
- TRUSCO(137)
- エスコ(126)
- コンサス(120)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(119)
- ERECTA(エレクター)(114)
- IKO(日本トムソン)(112)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- アイトス(106)
- KTC(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
「s14」の検索結果
特価

Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
真空パッド ZP2A
SMC¥629税込¥6921個3日以内出荷から11日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
ロック付シリンダ CNS(CNS1~)
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS1400-M3~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から9日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
エッジローラー
SMC¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷ロープだけでなく、消防ホース、電線等にも使用でき、エッジから摩擦を減らします。赤に塗られた軽量なアルミ製で視認性も抜群です。【SMC】アメリカ・シアトルで1967年に設立したSMC(エスエムシー)。高所登山や遠征隊からの意見をもとに、金属加工において卓越した技術と航空機工業規格を用いて製品化された道具は数々の冒険記録や救助活動に貢献してきました。80年代に入り先人が培ってきたロープレスキューテクニックを活かすハードウェアの供給を開始し、より厳しい環境で確かに機能する耐久性の高い製品を送り出しています。SMCは品質管理(ISO9001取得)を徹底する姿勢と合衆国製造業者であることを常に誇りとしています。用途安全保護具質量(g)18サイズ(mm)175×250×110
ロック付シリンダ CLS14
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)チューブ内径(Φmm)140
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0管接続口径Rc1/8使用流体空気、不活性ガス流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
低圧化基本パッケージ
SMC¥13,980税込¥15,3781セット6日以内出荷省エアスピードコントローラと省電力コンパクト5ポートソレノイドバルブをセットにした手配品番を用意。取り付けるだけで省エネを実感。用途減圧弁機能付(AS-R)+急速給排気機能付(AS-Q)またはメータインスピードコントローラ+コンパクト5ポートソレノイドバルブ(JSY)RoHS指令(10物質対応)対応
ロック付シリンダ (CLS1~)用パッキンセット
SMC¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)セット内容ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット、押工板ガスケットクッション有使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.97使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.57最低使用圧力(MPa)0.08周囲温度および使用流体温度(℃)0~70(ただし、凍結なきこと)ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ(CVS1-~)
SMC¥489税込¥5381個9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
...