カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KITO(キトー)(73)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- 三ツ星ベルト(22)
- 三木プーリ(10)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- OSG(オーエスジー)(4)
- コノエ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 象印チェンブロック(3)
- 椿本チエイン(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- RS PRO(3)
- エスコ(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- TDT(田野井)(2)
- タンガロイ(2)
- ブランドをもっと見る
「s16-28」の検索結果

耐横荷重形薄形シリンダ CQS□Sシリーズ CDQSBS16
SMC¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSBS16
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-28DC
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-28DM
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-28D-~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)28磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-28Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュ