カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,618)
- FA担当者のオススメ新商品(44)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(258)
- テクノフレックス(164)
- ニッサン(119)
- コガネイ(110)
- MAZDA(マツダ)(105)
- KITO(キトー)(83)
- ホンダ(73)
- 藤井高圧(69)
- ヤマト特殊鋼(67)
- IDEC(和泉電気)(56)
- 近藤製作所(47)
- 三菱電機エンジニアリング(47)
- SAMTEC(42)
- KITZ(キッツ)(30)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- エレコム(26)
- OVER RACING(26)
- CoolHeat(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(268)
「s20a」の検索結果
特価

真空ユニット ZK2-L
SMC¥859税込¥9451個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から37日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。作動方式パイロット式ポート数2
プロセスバルブ (VNB30~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3
プロセスバルブ (VNB312~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB30
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
プロセスバルブ (VNB311~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB31
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4
プロセスバルブ (VNB314~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14パイロット方式(-) 標準タイプ
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥329,800~税込¥362,780~1個8日以内出荷■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応RoHS指令(10物質対応)対応
水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND30
SMC¥35,980税込¥39,5781個20日以内出荷・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・インジケータ付(オプション) ・エアオペレート形。作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311BS)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312AS)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB312BS
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径3/4定格電圧(V)AC110(50/60Hz)
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314AS)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(A) NBRシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312BS)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314BS)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314CS)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なしCE-対応品(-) なし
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312CS)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AS)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥389,800~税込¥428,780~1個20日以内出荷生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311CS)
SMC¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥349,800~税込¥384,780~1個20日以内出荷エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100
エアシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CQSシリーズ 25A-CDQSD20
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-75A
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
...