カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(146)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ホンダ(103)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- 日野自動車(74)
- MAZDA(マツダ)(55)
- コンサス(43)
- TRUSCO(27)
- 廣杉計器(26)
- コノエ(25)
- RS PRO(20)
- SWAGE-LINE(17)
- ノーブランド(16)
- 住友電工ハードメタル(16)
- 三ツ星ベルト(15)
- 三菱マテリアル(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
- 自重堂(13)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「s330」の検索結果

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から15日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3301F
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
VFS3_0_VALVE - プラグインタイプ(VFS3301)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径サブプレートなし使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-400S~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3300
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
V Series(VFS3300R)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷から18日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-100S~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
AS_3_1_U (Inch) - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個9日以内出荷から15日以内出荷ロックナット(J) ロックナット丸形
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3300R
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径NPTF3/8ボディオプション(0) 標準配管方法(-) 横配管ねじの種類NPTF使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
AS_3_1F_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/プッシュロック式: エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個9日以内出荷から15日以内出荷制御方式(0) メータアウト
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-330Z)
SMC¥76,980税込¥84,6781個15日以内出荷ストローク(mm)330配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-330Z)
SMC¥54,980税込¥60,4781個15日以内出荷ストローク(mm)330配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着