カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(87)
- MAZDA(マツダ)(66)
- 日野自動車(25)
- 日本ケミコン(18)
- ESTERA(18)
- RS PRO(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- Azur(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- TRUSCO(5)
- 日東工業(5)
- ミヤコ自動車(5)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
- ナベヤ(4)
- ROCKY(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「s331」の検索結果

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から13日以内出荷使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置クローズドセンタポート数5
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から17日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3311F-~)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から15日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-50~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
バルブユニット CCV
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷コンバータとバルブユニットをコンパクトに一体化 ・使用用途にあわせて4種類のバルブユニットの選択が可能 ・コンバータとバルブユニットは個々に接続しても使用可能
V Series(VFS3311)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
VFS3_1 - ノンプラグインタイプバルブ/単体(VFS3311R)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径Rc1/4使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
V Series(VFS3310R)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷から18日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
AS_3_1_U (Inch) - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個9日以内出荷から15日以内出荷ロックナット(J) ロックナット丸形
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3311
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル コネクタなし切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径G3/8ボディオプション(1) ダイレクトマニュアルねじの種類G使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)CE-対応品(Q) CE対応シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-200S~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-100S~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3311
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個11日以内出荷から15日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-200~)
SMC¥51,980税込¥57,1781個11日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。