カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- NWB(日本ワイパブレード)(9)
- コンサス(3)
- マルエヌ(2)
- NOK(1)
- FILTEC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s40 nwb」の検索結果
特価

L Series(LEFS40NWB)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NW) 取付形状W寸法(mm)40精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NWB
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷ストローク(mm)550駆動方式ボールねじモータ種類(NW) 取付形状W精度(H) 高精度形サイズ(mm)40ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
L Series(LEFS40RNWB)
SMC¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式ボールねじモータ種類(NW) 取付形状W寸法(mm)40精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり